CLES MALE 1-1/16″ SR

Réf.: 82H.1P1/16SR
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.1P1/16SR
EAN / GTIN 3148518746137
Réf. fabricant 82H.1P1/16SR
Article hors catalogue L60130 10019

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1-1/16
  • D [mm]: 25,0
  • H [mm]: 93
  • L [mm]: 213
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 1200