Pince clé Joker 6004, auto-ajustable, isolée suivant VDE S

Réf.: 813750 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6004 Joker S
Capacité de serrage 10 mm - 13 mm
Capacité de serrage 7/16 – 1/2 pouce
Longueur totale 155 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813750 S
EAN / GTIN 4013288221766
Réf. fabricant 05020151001

Description

Exécution:

  • Mâchoires lisses parallèles.
  • Nouvel auto-ajustement progressif grâce au positionnement aisé sur les écrous et vis 6 pans.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.

Outil contrôlé à la pièce suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La sécurité est renforcée par la protection antidérapante à l’extrémité avant de la poignée. Protection supplémentaire grâce au mécanisme coulissant pour une ouverture sans contact et en toute sécurité des mâchoires non isolées.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.