COMPARATEUR LEVIER 1/100 EME

Réf.: 812B.P
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 812B.P
EAN / GTIN 3148518434546
Réf. fabricant 812B.P
Article hors catalogue L60130 8853

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Course: 0,8 mm
  • Echelle de mesure rotative: Ø 31 mm
  • Livrée avec 2 tiges de serrage: Ø 4 et 8 mm
  • Palpeur de mesure: Ø 2 mm

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 154