Description:
Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Pour des largeurs de serrage jusqu'à Ø 250 mm à l'extérieur, Ø 330 mm à l'intérieur, et des profondeurs de serrage jusqu'à 200 mm
Caractéristique(s):
- Profondeur de serrage utilisable: jusqu'à 200 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
- Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 330 mm
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- Crochet déplaçable parallèlement: non
- Crochet pivotant: non
- Frein de crochet disponible: oui
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
- Levier de serrage rapide disponible: oui
- Vis incluses: non
- Graduation disponible: oui
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- Pointe de la broche interchangeable: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non