Tournevis ∙ avec percuteur ∙ Profil à fente ∙ 225 mm

Réf.: 810U-70
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810U-70
EAN / GTIN 4000896200528
Réf. fabricant 810U-70
Article hors catalogue L60140 4400

Description

Description:

  • Lame équipée d'un collet à 6 pans en tant que prise de clé, permettant l'application d'une force de desserrage élevée
  • Lame ronde
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Surface : lame chromée mate, pointe brunie
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 1.2 x 7 mm
  • Dimensions / longueur : 225 mm
  • Longueur l1: 125 mm