Jeu de tournevis ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH

Réf.: 810SPC/6
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810SPC/6
EAN / GTIN 4000896158706
Réf. fabricant 810SPC/6
Article hors catalogue L60140 1949

Description

Description:

pour profil à fente 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
pour profil Phillips (PH) PH1 (80 mm) ∙ PH2 (100mm)
  • Manche en 3 composants antidérapant HAZET - pour une bonne transmission de puissance
  • Surface : lame chromée mate, pointe brunie
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH
  • Taille: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Poids net (kg): 0.52 kg
  • Nombre d'outils : 6