Mallette de transport en 3 parties L.420 mm H.150 mm P.200 mm

Réf.: 81060000
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81060000
EAN / GTIN 4018754051137
Réf. fabricant 81060000
Article hors catalogue L60010 4021

Description

Description:

  • Verrouillable par cadenas

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 150 mm
  • Longueur mm (L): 475 mm
  • Poids: 3600 g
  • Poids kg: 3.640 kg
  • Largeur mm (b): 420 mm