Description:
pour profil à fente 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
pour profil Phillips (PH) PH1 ∙ PH2
pour profil Pozidriv (PZ) PZ2
pour profil TORX® intérieur T10 ∙ T15 ∙ T20
- Tous les tournevis sont testés à 10 000 volts, le travail sûr est garanti jusqu'à 1000 volts
- Lame ronde
- Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
- Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
- Surface : avec isolation de protection
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Sortie : Profil Pozidriv PZ, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente
- Taille: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
- Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
- Poids net (kg): 0.9 kg
- Fixation sûre de la lame, verrouillage automatique empêchant que les lames soient retirées involontairement
- Capuchon relevable et gaine souple permettent l'utilisation comme outil de précision
- Premier jeu d'outils VDE (non seulement) pour les électriciens
- Qualité et fonctionnement excellents
- Nombre d'outils : 14