Tournevis trinamic ∙ Profil à fente ∙ 143 mm

Réf.: 803-20
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 803-20
    EAN / GTIN 4000896077434
    Réf. fabricant 803-20
    Article hors catalogue L60140 872

    Description

    Description:

    • Lame ronde
    • Manche trinamic unimatière ergonomique
    • Surface : chromée, pointe brunie
    • Sortie : Profil à fente
    • Taille: ∙ 0.4 x 2 mm
    • Dimensions / longueur : 143 mm
    • Longueur l1: 63 mm
    • Poids net (kg): 0.02 kg
    Indication l1 non conforme à la norme ISO 2380-2