SLS REGLET INOX 2 FACES 300MM

Réf.: 803.300MSLS
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
    Type de produit Tables de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 803.300MSLS
    EAN / GTIN 3662424028441
    Réf. fabricant 803.300MSLS
    Article hors catalogue L60130 7891

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
    • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
    • Gravure sur les deux faces
    • Une face en mm - une face en 1/2 mm
    • Acier inoxydable 18 % Cr - 8 % Ni
    • Surface satinée mate, sans reflets.

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 300
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
    • Mge: 1
    • [g]: 40