Description:
Becs de griffes réversibles, avec becs larges ou étroits, griffes autoserrantes
Les becs larges des extracteurs 1.10/2, /3, /4 et /5 comportent des incisions de 8 mm, permettant l’extraction des poulies ou roues dentées à l’aide d'une vis de 8 mm
Les extrémités larges des crochets des extracteurs n° 1.10/2, /3, /4 et /5 sont pourvues de fentes de 8 mm de sorte que les disques ou les engrenages peuvent également être retirés à l'aide de vis de 8 mm
Caractéristique(s):
- Nombre de bras: 2
- Largeur de la base du crochet: 20 mm
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 24 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 13 mm
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 19 mm
- Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 130 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 160 mm
- Taille du filetage de la tige: M 18x1,5 x 170
- Force de traction (max.) [t]: 5
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- crochet utilisable des deux côtés: non
- Crochet pivotant: non
- Frein de crochet disponible: non
- extrémité du crochet avec fente: oui
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
- Vis incluses: non
- sertissage automatique: non
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non