Description:
Cet extracteur est également adapté à l’extraction de poulies lourdes, étagées, de volants magnétiques, de roues dentées, etc.
Les potences sont bloquées sur le moyeu par des goupilles et forment 3 secteurs égaux
Crochet d'extraction avec raccord à vis
Caractéristique(s):
- Nombre de bras: 3
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
- Broche hydraulique en option: 1.06/HSP3
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 36 mm
- Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
- Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 150 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 450 mm
- Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 530 mm
- Taille du filetage de la tige: G 1 x 360
- Force de traction (max.) [t]: 10
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- Crochet déplaçable parallèlement: non
- Frein de crochet disponible: non
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
- Levier de serrage rapide disponible: non
- Vis incluses: non
- Graduation disponible: non
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non