Unité mobile de déplacement - GIMS 150 2H

Réf.: 79021700403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79021700403
EAN / GTIN 4014586878621
Réf. fabricant 79021700403

Description

Description:

  • Unité mobile de déplacement
  • GIMS 150 2H
  • unité mobile de déplacement pour des travaux de ponçage efficaces ″sur place″ au sol

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 2,6 - 3,1 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 1 500 / 3 000 1/min
  • dimensions de la bande 150 x 2 000 mm
  • poids 114 kg

Avantage(s):

  • Position de travail confortable grâce à la position de travail verticale
  • Ponçage et crépissage très efficaces des cordons de soudure au sol
  • Ponçage et décalaminage des pièces en acier
  • Vitesses de rotation optimales pour le traitement des métaux et de l'acier inoxydable avec 1 500/ 3 000 /min
  • Position du timon réglable en continu
  • Faible distance au mur
  • Butée de profondeur