Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus 8 mm

Réf.: 787060 8
Remise
9,80 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 8 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Longueur hélice 150 mm
    Longueur totale 210 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Forets multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 787060 8
    EAN / GTIN 4002395353491
    Réf. fabricant 4932373919

    Description

    Exécution:

    Plaquettes en carbure avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage. Pré-perçage très précis grâce à un affûtage centré. Queue en acier spécial traité.

    Utilisation:

    Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
    • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
    • Carrelage, céramique, marbre, verre.
    • Ferrailles dans le béton.

    Remarque(s):

    • Attention : à utiliser sans percussion!
    • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.