Pince coupante de côté pour l'électronique à tranchants au carbure rapportés avec gaines bi-matière 120 mm

Réf.: 77 02 120 H
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77 02 120 H
EAN / GTIN 4003773075783
Réf. fabricant 77 02 120 H
Article hors catalogue L70010 1403

Description

Description:

  • pour l’utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l’électronique et l’aérospatial
  • on dispose toujours de l’outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs
  • tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée
  • charnière entrepassée robuste et sans jeu
  • dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC
  • les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques
  • coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas
  • importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,4mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,0mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 0,6mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 2mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 14mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir
  • Tranchant avec facette