Ratchet 1/4″, 9x12

Réf.: 7672710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7672710
EAN / GTIN 4002805741207
Réf. fabricant 7672710
Article hors catalogue L60160 274

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 9x12
Angle de pivotement de retour 5°
Capacité de charge continue de 1/4″ à 30 N-m
Capacité de charge continue de 3/8″ à 135 N-m
Capacité de charge continue de 1/2″ à 150 N-m

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Capacité de charge permanente: 1/4″ = 30 Nm
  • Largeur totale [mm]: 25 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 25 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 16,6 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non