{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | BEN | |
Classe de protection | S2 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 39 | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 76685-39 | |
EAN / GTIN | 4030839198568 | |
Réf. fabricant | 76685-39 | |
Article hors catalogue | L00790 2328 |