Clé à fourches, anti-déflagrante 21X23 mm

Réf.: 759710 21X23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 21 mm
    Ouverture de clé 2 23 mm
    Norme DIN 895
    Longueur de clé L 220 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Matériau Bronze d'aluminium
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 759710 21X23
    EAN / GTIN 7630027401790
    Réf. fabricant AB2123A

    Description

    Exécution:

    Alliage Ampco spécial, résistant à la corrosion et antimagnétique.

    Norme:

    DIN 895

    Matière(s):

    Bronze d’aluminium