Oscillateur - Air comprimé - FEIN SuperCut MOtlx 6-25

Réf.: 75360300010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 75360300010
EAN / GTIN 4014586861906
Réf. fabricant 75360300010

Description

Description:

  • Oscillateur - air comprimé
  • FEIN SuperCut MOtlx 6-25
  • L'oscillateur à air comprimé puissant pour le domaine du cargo

Caractéristique(s):

  • Pression de service 6,3 bar
  • Consommation d'air 0,6 m³/min
  • Oscillations 20 000 1/min
  • Diamètre du tuyau Ø 8 mm
  • Porte-outil hexagonal
  • Changement d'outil manuel avec vis, six pans creux
  • Amplitude 2 x 1,6°
  • Poids selon EPTA 0,90 kg

Avantage(s):

  • Nombreux accessoires disponibles pour une utilisation professionnelle
  • Fort mouvement d'oscillation avec 2 x 1,6 degrés d'amplitude angulaire pour une progression de travail maximale
  • Optimal pour le vitrage de vitres collées sur les camions, les bus et les trains
  • Petite taille
  • Livrée avec flexible d'alimentation et d'évacuation d'air
  • Sans fuite d'air ni brouillard d'huile dans la zone de travail
  • Porte-outil hexagonal

Livraison:

  • 2 clés
  • 1 coffret à outils en plastique