Corps de maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, sans manche 60G mm

Réf.: 753310 60G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ corps / matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant SIMPLEX
    ⌀ corps max 60 mm
    Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
    ⌀ faces de frappe des embouts 60 mm
    Poids 975 g
    Matériau boîtier Acier moulé
    Type de produit Corps de maillets à frappe amortie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 753310 60G
    EAN / GTIN 4030618301325
    Réf. fabricant 3011.060

    Description

    Exécution:

    Corps robuste, en 2 pièces en aluminium ou en fonte malléable. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications. Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.

    Utilisation:

    Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
    Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

    Adapté(s) pour:

    Maillets à frappe amortie SIMPLEX 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

    Remarque(s):

    Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.