MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 10 par boîte

Réf.: 746922.12
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746922.12
EAN / GTIN 4002632801068
Réf. fabricant 746922.12
Article hors catalogue L60170 934

Description

Description:

Nous aimons aller là où les autres ne vont pas. Inoxydable.
Avec une épaisseur de paroi de seulement 2 mm et un nez court, le SECUMAX CARDYCUT est l’un de nos outils de coupe les plus fins et les plus compacts. C'est pourquoi vous arriverez également là où d'autres lame doivent s'adapter. Par exemple, dans de minuscules lacunes et des lacunes étroites, comme celles que l'on trouve dans l'industrie automobile. L'accès étroit entre le lame et le plastique vous permet de couper plus facilement le film monocouche et le papier de manière contrôlée.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Sécurité pour tous les
    produits le lame injecté et dissimulé ne se rapproche pas trop de vous ou de la marchandise. Dites : Vous coupez seulement ce que vous voulez vraiment couper.
  • Rapide et maniable
    grâce au plastique extra-lisse, le SECUMAX CARDYCUT glisse particulièrement en douceur le long des interstices, même lors de coupes sinueuses. Avec la coupe, il commence également immédiatement. Parce que le lame part très loin devant.
  • Le SECUMAX CARDYCUT peut très bien relever des défis supplémentaires
    . Enfin, poignée et Nose relient un pont supplémentaire, qui stabilise le lame, par exemple, dans les virages.
  • Pas de rouille
    votre outil de coupe est équipé d'une lame de qualité inoxydable. Le revêtement TiN vous permet de couper plus facilement et plus efficacement avec votre SECUMAX CARDYCUT.
  • Bien placé
    le SECUMAX CARDYCUT ne se perdra pas si rapidement. Puisque le cutter de sécurité est équipé d'un œillet, vous pouvez toujours le fixer à un endroit utile.
  • Principaux matériaux de coupe :
    envelopper, étirer, rétrécir
    film ruban adhésif
    feuilles et bandes de papier
    fil, corde
  • Application de découpe :
    découpe de films d'emballage ou d'étirage
    découpe de bandes de film découpe de bandes
    de papier

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 2, 25 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 30 mm
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lame montée inoxydable (couteau): oui
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV