Pince à sertir F48

Réf.: 729722 F48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 220 mm
Pour section de conducteur 0,1 mm2 - 2,5 mm2
Pour languettes F2,8 / F4,8
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729722 F48
EAN / GTIN 4003773051879
Réf. fabricant 97 52 34

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
En acier spécial. Profil de précision, démultiplication très forte − convient particulièrement pour les sections à sertir plus grandes.