Tête interchangeable 2,5

Réf.: 729624 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Type de produit Sertisseuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082
Réf. fabricant 729624 2,5

Description

Exécution:

  • Sertissage précis grâce à la course linéaire.
  • Applications multiples et coûts réduits grâce au système de changement rapide sans outil.
  • Garantie d’excellents résultats de sertissage constants suivant DIN ou EN grâce aux têtes interchangeables ajustées en usine et au blocage automatique intégré dans l’outil de base.
  • Assise toujours correcte du contact dans la matrice de sertissage grâce à un positionnement sûr des contacts.
  • Idéals pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles grâce ç la forme compacte et maniable.

Avec butée d’isolation pour un positionnement sûr du contact.

Utilisation:

Pour connecteurs électroniques.

Adapté(s) pour:

Outil de base 729611.
Languettes et embouts: F2,8, F4,8, F6,3 et F9,5; GHW Contacts plats: AFK et AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 et ELO; Kostal: contacts LKS 1,5 et SLK 2,8.