Exécution:
- Sertissage précis grâce à la course linéaire.
- Applications multiples et coûts réduits grâce au système de changement rapide sans outil.
- Garantie d’excellents résultats de sertissage constants suivant DIN ou EN grâce aux têtes interchangeables ajustées en usine et au blocage automatique intégré dans l’outil de base.
- Assise toujours correcte du contact dans la matrice de sertissage grâce à un positionnement sûr des contacts.
- Idéals pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles grâce ç la forme compacte et maniable.
Avec
butée d’isolation pour un positionnement sûr du contact.
Utilisation:
Pour connecteurs électroniques.
Adapté(s) pour:
Têtes universelles: jusqu’à 1,5 mm2; Languettes et embouts: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer et TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ et série M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.