Pince à dénuder avec coupe-câbles “StriX” Isolation VDE 180 mm

Réf.: 728763 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant StriX
Longueur totale 180 mm
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Capacité de coupe 10 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 5 mm
Surface chromé
Avec vis de butée pour le réglage de la section oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728763 180
EAN / GTIN 4003773081319
Réf. fabricant 13 66 180

Description

Exécution:

Branches avec gaine multimatière, isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Avec étagement dans la mâchoire comme point de repère visuel pour le dénudage à des longueurs constantes (11 mm et 16 mm). ⌀ ext. jusqu'à 5 mm.
Pince chromée.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé par matriçage et trempé.