Couteau à dégainer avec lame crochue «Secura» 8-28 mm

Réf.: 728020 8-28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
472 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant N° 28H SECURA
Longueur totale 170 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 28 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728020 8-28
EAN / GTIN 4011391102804
Réf. fabricant 10280

Description

Exécution:

Couteaux rotatifs pour coupes rondes et longitudinales; profondeur de coupe réglable. Le support de câble prismatique s’adapte automatiquement à chaque ⌀ de câble. La gaine de câble est coupée par rotation et traction vers soi du couteau.
Fournis avec 1 lame de rechange dans la poignée. Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.

Avantage(s):

Dégainage de l’isolation possible à n’importe quel endroit du câble.