Pinces à becs pointus pour l'électronique, coudée à 45° 115 mm

Réf.: 727197 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 115 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur tête 9,5 mm
Longueur mors 22,5 mm
Forme de mâchoire pointue, coudée à 45°
Norme DIN ISO 9655
Exécution des mors intérieur lisse rectifié
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier pour roulements à billes
Surface polie miroir
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727197 115
EAN / GTIN 4003773024866
Réf. fabricant 35 42 115 ESD

Description

Exécution:

Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière de précision entrepassée. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur. Gaine multimatière noire/grise, conductrice. ESD. Surfaces de prise rectifiées lisses. Arêtes ébavurées avec soin.

Utilisation:

Pour travaux de montage fins, p. ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier pour roulements à billes, trempé à l'huile.

Remarque(s):

Autres modèles disponibles sur demande.