Carotteuse magnétique universelle jusqu'à 35 mm - KBU 35 MQW

Réf.: 72705661000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Unités de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 72705661000
    EAN / GTIN 4014586886770
    Réf. fabricant 72705661000
    Article hors catalogue L00030 540

    Description

    Description:

    • Carotteuse magnétique universelle jusqu'à 35 mm
    • KBU 35 MQW
    • Petite carotteuse magnétique universelle à 1 vitesse avec rotation à droite/gauche, porte-outil MK2 et fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur le chantier

    Caractéristique(s):

    • Consommation nominale 1 100 W
    • puissance de sortie 550 W
    • vitesse de rotation en charge 130 - 520 1/min
    • porte-outil MK 2
    • foret HM max. Ø 35 mm
    • foret HSS max. Ø 35 mm
    • profondeur de perçage du foret max. 50(75)* mm
    • foret hélicoïdal max. Ø 18 mm
    • taraudage M 14
    • chanfreinage max. Ø 31 mm
    • Alésage max. Ø 18 mm
    • Logement du carottier 3/4 in Weldon
    • Changement du carottier sans outil
    • Course 135 mm
    • Plage de course totale 260 mm
    • Force de maintien de l'aimant 10 000 N
    • Dimensions du pied magnétique 175 x 80 mm
    • Câble avec fiche 4 m
    • Poids selon EPTA 11,00 kg

    Avantage(s):

    • Concept de machine extrêmement résistant à l'usure avec gaine de protection du câble moteur montée sur palier pivotant pour une utilisation intensive dans l'industrie et l'artisanat
    • Rapport poids/puissance parfait grâce à une construction compacte et optimisée en termes de poids et au moteur haute performance FEIN 1 100 W avec tachymètre électronique pour une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et économique
    • Grâce à la rotation droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et à la plage de course de 260 mm, une utilisation universelle du travail est possible, comme le carottage, le perçage hélicoïdal, le taraudage ainsi que le lamage et l'alésage. Petite avec porte-outil MK2
    • Concept de commande simple et sans confusion dans le champ de vision de l'utilisateur
    • Affichage confortable de la force de maintien de l'aimant
    • Force de maintien élevée de l'aimant
    • Capteur de basculement
    • Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de forage
    • Réservoir de liquide de refroidissement intégré
    • Volant d'avance latéral interchangeable
    • Mémorisation de la vitesse de rotation ″Memory Function″
    • Disjoncteur de protection des personnes
    • * En option avec accessoires

    Livraison:

    • 1 réservoir de liquide de refroidissement
    • 1 sangle d'arrimage
    • 1 crochet à copeaux
    • 1 broche de centrage
    • 1 protection contre les contacts
    • 1 coffret

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier