Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien, forme normale 125 mm

Réf.: 725393 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 860 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 0,15 mm - 2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 0,15 mm - 0,8 mm
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Branches avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725393 125
EAN / GTIN 4067263950707
Réf. fabricant 725393 125

Description

Exécution:

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.
Branches revêtues de plastique, avec ressort d’ouverture.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.