{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine épaisse | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 725265 180 | |
EAN / GTIN | 3662424076558 | |
Réf. fabricant | 192A.18CPE |