Cisaille à tôle jusqu'à 2,5 mm - BLS 2.5 E

Réf.: 72303561000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 72303561000
    EAN / GTIN 4014586874944
    Réf. fabricant 72303561000
    Article hors catalogue L00030 392

    Description

    Description:

    • Cisaille à tôle jusqu'à 2,5 mm
    • BLS 2.5 E
    • Cisaille à tôle maniable et maniable en courbe pour le travail de l'acier inoxydable

    Caractéristique(s):

    • Consommation nominale 350 W
    • puissance de sortie 210 W
    • nombre de courses 800 - 1 700 1/min
    • vitesse de coupe 3 - 6 m/min
    • acier jusqu'à 400 N/mm² 2,5 mm
    • acier jusqu'à 600 N/mm² 2 mm
    • acier jusqu'à 800 N/mm² 1,6 mm
    • métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
    • rayon de la plus petite courbe 20 mm
    • câble avec fiche 5 m
    • poids selon EPTA 2,10 kg

    Avantage(s):

    • Moteur puissant avec une traction puissante pour les travaux les plus lourds
    • Une vue illimitée sur la ligne de coupe permet de progresser plus rapidement dans le travail
    • Couteau réversible quadruple pour des coupes nettes et sans bavures, avec des coûts d'exploitation réduits
    • Optimal pour le délignage et la découpe
    • Vue illimitée sur la ligne de coupe
    • Bonne aptitude à suivre les courbes avec seulement une faible déformation de la tôle
    • Câble de 5 mètres
    • Acier inoxydable jusqu'à 1,6 mm

    Livraison:

    • Couteau à coulisseau et à table
    • 1 paire de clés
    • 1 déflecteur de copeaux

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier