Bas sous-vêt. ret. flam. laine fem. M

Réf.: 720310759900M
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
Couleur schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Sous-vêtements ignifugés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 720310759900M
EAN / GTIN 7330509655733
Réf. fabricant 720310759900M

Description

Exécution:


Matière principale
68% laine, 30% modacrylique, 2% antistatique, interlock mérinos, résistant aux flammes, 225 g/m²
Détails
Coutures en couleur contrastée
Elastique à la taille
Étiquettes de certification externes
Finition
Fond de pantalon à revers

Description:

  • Les caleçons longs ignifugés en laine mérinos de haute qualité avec une coupe féminine
  • La meilleure qualité en termes de matériau et de fabrication garantit toutes les exigences d'un bon sous-vêtement
  • ainsi que la coupe ergonomique et les propriétés protectrices, ces caleçons longs ont la capacité de la laine à conserver la chaleur dans des conditions humides et sèches
  • Il est idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs
  • Lavage délicat à 60ºC
  • Certifié EN 1149-5 : EN ISO 11612 A1, B1, C1 et IEC 61482-2, Classe 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF : 78,6%

Norme:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop