Pantalon artisan stretch 4D femme C42

Réf.: 719816449900C42
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
    Couleur schwarz
    Taille de confection DE 42
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 719816449900C42
    EAN / GTIN 7330509729304
    Réf. fabricant 719816449900C42

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²

    Poches
    Poches arrière avec soufflet
    Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet
    Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
    Poches intérieures
    Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture éclair
    Poche extérieure de protection du genou
    Détails
    Poche d'identification amovible
    Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
    Porte-couteau avec bouton
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D à la taille, Élastique à la taille
    Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Fonctionnalité
    Coupe femme
    Étirement dans 4 directions, Panneau en maille à l'arrière du genou

    Reflex
    Détail réfléchissant sur la poche de jambe, Détail réfléchissant sur le mollet

    Renforcement
    Poches de genou renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et arrière sur le bas de jambe

    Finition
    Fond de jambe avec renforcement à l'arrière

    Description:

    • Ce pantalon d'artisan polyvalent et confortable aux jambes fuselées est conçu pour la silhouette féminine
    • Il offre une aisance de mouvement et est extrêmement doux
    • Ce pantalon est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et l'ajustement
    • Le matériau est un tissu lisse à 4 sens d'étirement qui est solide et extensible dans toutes les directions
    • Le pantalon a des détails avancés et des poches renforcées pratiques, une poche pour règle, des poches avant et des porte-outils fonctionnels, par exemple des boucles pour tenir les marteaux
    • La poche pour genouillère est renforcée avec du tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et du tissu extensible à l'intérieur pour une plus grande liberté de mouvement
    • Un tissu en maille extensible et doux à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
    • L'ourlet de jambe renforcé offre une protection efficace contre l'usure

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032