Pantalon artisan stretch 4D femme C32

Réf.: 719216459998C32
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
Couleur schwarz / dunkelgrau
Taille de confection DE 32
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719216459998C32
EAN / GTIN 7330509741986
Réf. fabricant 719216459998C32

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet
Poche sur la jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - avec porte-outils et une poche supplémentaire avec fermeture éclair

Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille
Boutons métalliques
Couture intérieure de la jambe avec double couture
Grande boucle au dos, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Finition
Fond de jambe ajustable avec boutons, Fond de jambe avec renfort CORDURA®
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Etendue dans 4 directions, Panneau en maille à l'arrière du genou

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Renforcement
Poches à clous renforcées en CORDURA®, poches arrière, poche mètre, poches de jambe, genoux et ourlet

Description:

  • Pantalon artisanal léger avec une coupe féminine
  • Le tissu 4-way-stretch merveilleusement doux et souple offre vraiment un confort ultime
  • Le pantalon a une coupe plus fine et une allure plus serrée, et la taille élastiquée offre un confort tout au long de la journée
  • Featuring poches genouillères stretch, des poches d'étui dont l'une est zippée, des poches arrière à soufflet, une poche pour règle et un porte-marteau avec boucle
  • L'insert en maille filet à l'arrière des genoux permet une ventilation accrue, ce qui est le bienvenu lors des longues journées de travail éprouvantes

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032