Pantalon de travail Femme Multinorm Intrinsèque avec Stretch Bleu marine/ Jaune haute visibilité D24

Réf.: 718715128933D24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille de confection DE 24
Type de produit Pantalons de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 718715128933D24
EAN / GTIN 7330509805701
Réf. fabricant 718715128933D24

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide FR, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, ignifuge, antistatique, 260 g/m²

Poches
Poche arrière
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche téléphone
Poche mètre renforcée avec possibilité de deux placements de couteau et une poche stylo

Détails
Poche extérieure de protection du genou

Poche d'identité amovible
Loops, une avec anneau en D
Manchette à fermeture éclair en plastique
Elastique à la taille
Etiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Huile, saleté et hydrofuge, sans métal, Panneau extensible à l'entrejambe et au dos
Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Pantalon de travail idéal en coupe femme avec un grand confort pour vous qui travaillez dans des environnements exposés
  • Équipé de détails intelligents tels que des panneaux extensibles pour une mobilité et une flexibilité accrues
  • Le tissu est inhérent à une grande durabilité
  • Renfort en CORDURA®/Kevlar®/Protal® sur le genou
  • Poche pour règle et couteau et poche sur la jambe avec espace pour un téléphone
  • Spécialement bien adapté pour, par exemple, les électriciens et les catégories professionnelles similaires
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 1 : EN 1149-5 : EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 et IEC 61482-2 APC 1
  • Cote d'arc : 10,7 cal / cm² (s'applique au matériau extensible)
  • EN 14404 : 2004 + A1 : 2010 avec les genouillères 4027 et 4057

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²