Pantalon de peintre 4 directions blanc/gris foncé D20

Réf.: 717916451098D20
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
Sexe Dame
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 20
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 717916451098D20
EAN / GTIN 7330509802137
Réf. fabricant 717916451098D20

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche sur la jambe avec fermeture à glissière
Poches de protection du genou
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec poche cachée à fermeture à glissière
Détails
Poche d'identification amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à glissière en plastique
Anneau D à la taille, Élastique à la taille
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large passant de ceinture à l'arrière

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Extension 4 voies

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de jambe, Détail réfléchissant sur le mollet

Renforcement
Poches genoux renforcées en CORDURA®-stretch, Poches clous renforcées, poche couteau mastic, poches arrière et dos sur le bas de jambe

Finition
Fond de jambe avec renfort à l'arrière

Description:

  • Un pantalon de peintre extrêmement souple et confortable avec des jambes fuselées
  • Possède une taille élastiquée pour un confort accru et un allongement au niveau du bas
  • Le pantalon est conçu pour faire face à des tâches exigeantes sans compromettre le confort et l'ajustement
  • La matière est douce et extensible dans 4 sens qui est à la fois solide et extensible dans toutes les directions
  • Le pantalon possède des détails avancés et des poches spécialement adaptées pour les pinceaux et les couteaux à mastic et à peinture, plus des poches étui
  • La poche de protection du genou est renforcée avec du CORDURA® Stretch à l'extérieur et du stretch ordinaire à l'intérieur pour une mobilité accrue
  • Maille stretch souple au niveau de la rotule pour une bonne ventilation
  • L'ourlet de la jambe avec renfort à l'arrière offre une protection efficace contre l'usure
  • Aussi disponible en modèle homme 1079

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032