Pantalon hiver femme Service Softshell Bleu marine foncé D23

Réf.: 717725138600D23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
    Type de produit Pantalons anti-froid

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 717725138600D23
    EAN / GTIN 7330509808344
    Réf. fabricant 717725138600D23

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

    Poches
    Poche intérieure pour mètre
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches pour les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau

    Finition
    Extension au bas

    Fonctionnalité
    Extensible dans les deux sens, Matière respirante imperméable au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau

    Genoux pré-pliés, Coupe régulière, Coupe femme
    Détails
    Bonne surface pour le transfert
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau D à la taille, Elastique à la taille
    Bouton métallique recouvert de caoutchouc

    Reflex
    Détail réfléchissant sur les jambes

    Description:

    • Pantalon de service à la coupe féminine, conçu pour être porté en automne et en hiver, entièrement en tissu softshell extensible
    • Non seulement ce pantalon est doux, léger et très respirant, mais il est également suffisamment chaud pour travailler dans des environnements froids et est apprécié des conducteurs qui sont toujours en train de monter et descendre de leur véhicule