Short de peintre femme avec stretch X1900 blanc/noir C44

Réf.: 717110001099C44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur weiß / schwarz
Taille de confection DE 44
Type de produit Short

Numéros d’identification et classifications

Référence article 717110001099C44
EAN / GTIN 7330509865583
Réf. fabricant 717110001099C44

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 240gm²

Poches
Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse, poches sur la jambe avec soufflet, fermeture à glissière, poche pour stylo et poche pour couteau
Poche intérieure pour téléphone
Poches à clous - devant
Poches à l'arrière
Poches intérieures

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe et au dos

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille
Bouton métallique

Renforcement
Renforcement en CORDURA® sur les poches à clous, la poche mètre et les genoux

Description:

  • Short de peintre moderne et confortable en coupe femme, avec des panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés pour plus de confort et de liberté de mouvement
  • Le short a un élastique à la taille, et la haute teneur en coton permet une bonne absorption de l'humidité
  • Aussi disponible en modèle homme 1911