Pantalon de service pour dames avec stretch Noir/gris foncé C42

Réf.: 716618459998C42
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
Sexe Dame
Couleur schwarz / dunkelgrau
Taille de confection DE 42
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 716618459998C42
EAN / GTIN 7330509800393
Réf. fabricant 716618459998C42

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
Poches
Poches arrière
Poche document
Poches intérieures
Poche jambe avec soufflet, fermeture à glissière, poche stylo et couteau

Finition
Extension au bas
Fond de jambe avec renfort CORDURA®

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Tissu extensible sur le devant, l'empiècement, les genoux avant et arrière et à l'entrejambe

Renforcement
Renforcement CORDURA® sur les genoux

Détails
Manchette à glissière en plastique
Elastique à la taille
Anneau D
Bouton métallique

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Description:

  • Pantalon de service/transport flexible et résistant en coupe femme qui convient dans différentes situations qui nécessitent confort et mobilité
  • Ce pantalon a une taille élastiquée et une coupe légèrement plus étroite et est équipé de panneaux extensibles pour une flexibilité accrue
  • Les genoux renforcés en CORDURA® augmentent encore la durabilité
  • Il a un allongement dans le bas
  • Le pantalon a deux poches à l'arrière, des poches à soufflet à l'avant et une poche sur la jambe bien adaptée au rangement de documents
  • Les couleurs contrastées sur la poche sur la jambe et les coutures renforcent l'impression générale
  • Les détails réfléchissants noirs confèrent au vêtement une visibilité accrue
  • Aussi disponible en modèle homme 1456