Short services +stretch femme C46

Réf.: 714918459900C46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 46
Type de produit Short

Numéros d’identification et classifications

Référence article 714918459900C46
EAN / GTIN 7330509535622
Réf. fabricant 714918459900C46
Article hors catalogue L00980 1596

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²

Poches
Poches arrière
Poche téléphone intérieure
Poches intérieures
Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche stylo et poche couteau

Fonctionnalité
Panneaux élastiques
Coupe femme

Détails
Manchette plastique à glissière
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille

Description:

  • Short avec panneaux extensibles et ceinture élastique pour une amplitude de mouvement et un confort optimaux
  • Le matériau est léger, durable et à séchage rapide