Pantalon industrie stretch 2D Femme C40

Réf.: 714418328699C40
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 40
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 714418328699C40
EAN / GTIN 7330509763025
Réf. fabricant 714418328699C40
Article hors catalogue L00980 6199

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, stretch, 260 g/m²
Poches
Poche intérieure pour mètre
Poche intérieure pour téléphone
Poches sur les jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poches intérieures avec une poche zippée
Poche arrière, une avec rabat

Finition
Extension au bas

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
2-way stretch, sans rayures

Détails
Verrouillage plastique à glissière
Elastique à la taille
Couture intérieure de la jambe avec couture 3 aiguilles
Boutons pression métalliques, boutons cachés
Anneau D

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Ce pantalon pour femme fait partie de la nouvelle collection industrielle de vêtements de travail extensibles de Blåkläder
  • Adaptés au linge industriel, ces pantalons sans rayures sont entièrement fabriqués en tissu extensible dans les deux sens et disposent d'une taille élastiquée pour un port encore plus confortable
  • Les caractéristiques cachées comprennent une poche intérieure pour règle, une poche de sécurité zippée et des boutons-pression, ce qui en fait un pantalon très fiable à porter lors du travail dans des environnements avec des surfaces sensibles
  • Les garnitures réfléchissantes offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin