{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Longueur mors | 73 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, droite | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 713100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035022 | |
Réf. fabricant | 26 15 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock
28,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 152 article(s) en stock
21,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 375 article(s) en stock
14,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
870 article(s) en stock
16,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur mors | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Longueur totale | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |