{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 41 mm | |
Forme de mâchoire | pointue-ronde | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Exécution des mors | intérieur lisse | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
Surface pince | sans revêtement | |
Type de produit | Pinces à becs plats |
Référence article | 711895 160 | |
Réf. fabricant | 711895 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince à becs longs, pointue-ronde, non revêtues avec gaine 160 mm |
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
12,40 €
3,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
20,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution des mors | intérieur lisse | intérieur lisse | intérieur lisse |
Longueur mors | 41 | 41 | 41 |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | avec revêtement en plastique | Gaine à plusieurs composants |
Forme de mâchoire | pointue-ronde | ronde-pointue | pointue-ronde |
Norme | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pinces à becs plats | Pinces à becs plats | Pinces à becs plats |