Pince à becs longs, pointue-ovale, chromée, avec gaine 140 mm

Réf.: 711600 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 42 mm
Forme de mâchoire pointue-ovale
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Surface pince chromé
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711600 140
EAN / GTIN 4003773001980
Réf. fabricant 30 25 140

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.