Pince à becs longs, pointue-ovale, chromée, Longueur totale: 140mm

Réf.: 711400 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Longueur mors 42 mm
Forme de mâchoire pointue-ovale
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Surface pince chromé
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 711400 140
EAN / GTIN 4003773216377
Réf. fabricant 30 23 140

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pinces chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince à becs longs, pointue-ovale, chromée, Longueur totale: 140mm

Pince à becs longs, pointue-ovale, chromée, Longueur totale: 140mm

Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
21,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
315 article(s) en stock
13,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 061 article(s) en stock
15,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
20,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur mors 42 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Longueur totale 140 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Type de produit Pinces à becs plats Pinces à becs plats Pinces à becs plats Pinces à becs plats