Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, gros, TR, 76.2 mm, 1 000 pièces/boîte, en vrac

Réf.: 7100264427
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100264427
EAN / GTIN 50638060892850
Réf. fabricant 7100264427

Description

Exécution:

Brand: Scotch-Brite™
Couleur: Color: Marron
les industries: Métallurgie // Réparation automobile // Aéronautique // Agroalimentaire // Automobile // Transport et matériel lourd // Transport ferroviaire // MRO
Vitesse maximum: 20000.0 rpm
Diamètre: 76.2 mm

Description:

Les disques de conditionnement de surface de précision Scotch-Brite™ Roloc™ établissent une nouvelle norme en matière de performances de conditionnement de surface. Ces disques polyvalents reformulés sont dotés de la technologie grains profilés calibrés 3M incorporée dans la bande non tissée, apportant un nouveau niveau de productivité et de durée de vie abrasive à la gamme Scotch-Brite™.

Caractéristique(s):

Maintenant avec la technologie de grains profilés calibrés de précision 3M™, établissant une nouvelle norme de performance.
Cohérence et simplicité d’utilisation, pour améliorer les surfaces sans modifier de manière significative la forme ou la dimension de la pièce.
Disque non tissé malléable combiné avec le support Roloc™ qui permet une coupe agressive et un système de fixation pratique et efficace.