Ruban en vinyle 3M™ 471

Réf.: 7100260593
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 32 Pièces
  • Etapes de la commande : 32 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100260593
EAN / GTIN 04054596933439
Réf. fabricant 7100260593

Description

Exécution:

Marque : 3M™
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Le ruban adhésif en PVC souple 3M™ 471 est souvent utilisé pour le marquage des zones dangereuses et des allées, pour le masquage lors de travaux de peinture ainsi que pour les marquages de couleur, les baguettes décoratives et bien plus encore. Ce ruban adhésif polyvalent dispose d'un support en PVC souple avec un adhésif caoutchouc-résine. Il résiste aux rayures, à l'abrasion et aux intempéries, ce qui lui confère une grande longévité.

Caractéristique(s):

Conserve sa couleur à fort pouvoir de signalisation même en cas d'abrasion et de contact avec de nombreux solvants// Grande flexibilité et extensibilité, application rapide et facile sur une grande variété de surfaces// Grande flexibilité et extensibilité, application rapide et facile sur une grande variété de surfaces.
Grâce à ses propriétés d'étirement uniques, le ruban adhésif s'adapte aux surfaces irrégulières sans se décoller ni se contracter// Résistance à de nombreux solvants// Résistance à de nombreux solvants
Idéal pour une utilisation sur des surfaces courbes et de forme tridimensionnelle// Disponible en différentes couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, vert, orange et bleu)// Disponible en différentes couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, vert, orange et bleu)
Facile à appliquer, excellente adhérence sur de nombreuses surfaces// Bonne application avec des systèmes de vernis à base d'eau et à base de solvants// Bonne application avec des systèmes de vernis à base d'eau et à base de solvants
Bon pouvoir adhésif, y compris sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// Bon pouvoir adhésif, y compris sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// Se décolle d'un seul tenant de nombreuses surfaces sans laisser de traces, ce qui réduit les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre.
Masquage particulièrement facile dans les virages serrés// Masquage particulièrement facile dans les virages serrés// Disponible dans une variété de couleurs et de largeurs à fort signal.
Arêtes vives de la peinture// Arêtes vives de la peinture

Remarque(s):

Pour les marquages au sol et les marquages de sécurité
Marquage d'appareils ou d'installations à des fins d'avertissement
Pour le marquage en couleur de tuyauteries, d'outils, d'appareils, etc.
Pour protéger les pièces, les équipements ou les produits de l'abrasion
Pour le collage, l'enrobage ou l'étanchéité de nombreuses surfaces courbes ou de forme tridimensionnelle