Ruban en vinyle 3M™ 471

Réf.: 7100260587
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100260587
    EAN / GTIN 04054596933668
    Réf. fabricant 7100260587

    Description

    Description:

    Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.

    Caractéristique(s):

    Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants// Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants// Conserve sa couleur même en cas d’exposition à l'abrasion, à l'usure et aux solvants
    L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces// L'adhésif caoutchouc offre une excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces// Propriétés d'étirement uniques permettant au ruban de maintenir son étirement pour s'adapter aux surfaces inégales sans se décoller, ni se rétracter
    Idéal pour des surfaces incurvées et irrégulières// Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces// Permet une application rapide et facile sur un grand nombre de surfaces
    Facile à appliquer, excellente force de maintien sur de nombreuses surfaces// Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces// Le retrait facile, sans laisser de trace de colle, rend les nettoyages efficaces
    Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Retrait propre d'un seul coup sur de nombreuses surfaces, contribue à réduire les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre
    Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives// Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives// Disponible dans un large choix de couleurs vives et de tailles
    Bords de peinture tranchants// bords de peinture tranchants

    Remarque(s):

    marquage de voies et de sécurité
    Balisage d'équipements
    Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
    Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
    Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes