Disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 34976, 80+, 34 mm x NH

Réf.: 7100254713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100254713
EAN / GTIN 04054596912793
Réf. fabricant 7100254713

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet

Description:

L'extraction de poussières rencontre le taux de coupe le plus élevé du secteur avec le disque maille 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Ce disque de ponçage haut de gamme présente une structure abrasive unique sur un support maille qui permet un ponçage pratiquement sans poussière, avec la fameuse technologie de grain profilé calibré 3M™. Vous effectuerez la finition de plus de pièces par disque avec moins de poussière dans l'environnement, augmentant ainsi la productivité sans sacrifier la santé des employés.

Caractéristique(s):

Le disque abrasif grillagé Premium permet un ponçage pratiquement sans poussière
Grain de précision 3M™, disposé selon un motif unique, fournit un taux d'enlèvement de matière à la pointe de l'industrie et une longue durée de vie.
Fait partie de la gamme 3M Xtract™, le nec plus ultra en matière d'élimination de la poussière et de performances.
Permet un environnement de travail plus propre que les disques perforés traditionnels
Idéal pour une grande variété de matériaux et d'applications, y compris l'enlèvement de matière et l'usinage de précision
Matériel auto-agrippant à l'arrière pour un changement de disque rapide et facile
Disponible en différentes qualités de 80+ à 320+.