3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P150, 50446

Réf.: 7100253068
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100253068
EAN / GTIN 04054596919273
Réf. fabricant 7100253068
Article hors catalogue L51710 1567

Description

Exécution:

Couleur du produit : or

Description:

Le disque 3M™ Hookit™ 255P Gold est un disque abrasif de poids C destiné au ponçage léger d’usage général. L’abrasif 255P Gold doit sa popularité à ses performances haut de gamme.

Caractéristique(s):

Usage universel
Disponible en différentes granulométries de P80 à P600. Les applications caractéristiques comprennent : le ponçage de la peinture,
Les disques et plaquettes 255P permettent d'obtenir de meilleurs résultats d'abrasion, un encrassement moindre et une réduction du nombre de particules de poussière en suspension dans l'air.
Avec système de fixation rapide 3M™ Hookit™ pour un changement d'outil rapide